Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     1375-121020580
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16510085
EAN/GTIN:
     4002432328246
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Staffel-Trennblatt, A4. Durch gestaffelte Anordnung können Register mit 3, 4, 6 oder 11 Blatt gebildet werden. Durch zusätzliches Ausschneiden von vier Taben auf 15 Blatt erweiterbar. Gebrauchsanweisung auf jedem Blatt aufgedruckt. Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 240 x 205 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
versetzt staffelbar
Lochung:
10fach Lochung
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
200
Anzahl der Tabe:
11
Linienaufdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
205
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Breite:
240
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
100
pro Blatt
€ 7,95*
ab € 0,13754*
€ 0,20167*
100
pro Blatt
€ 6,95*
ab € 0,13864*
€ 0,20314*
10 Tage
10400
100
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,1616*
€ 0,2218*
100
pro Blatt
€ 5,50*
ab € 0,1515*
€ 0,223*
1 Tag
10400
100
pro Blatt
€ 5,49*
ab € 0,1714*
€ 0,2414*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,20167*
€ 0,23999
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,18367*
€ 0,21857
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Blatt
ab 140000 Blätter
€ 0,17454*
€ 0,2077
pro Blatt
ab 2500000 Blätter
€ 0,13754*
€ 0,16367
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 20,167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16520015
ab € 9,84*
Zubehör
Leitz
16520085
ab € 9,98*
Zubehör
Leitz
16520055
ab € 9,81*
Zubehör
Leitz
16520030
ab € 9,83*
Zubehör
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
16520025
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.