Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 230g/qm Karton orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 230g/qm Karton orange
Trennblatt A4 230g/qm Karton orange
Trennblatt A4 230g/qm Karton orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA806638
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520045
EAN/GTIN:
     4002432328697
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Trennblatt
Trennblätter
  • Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt
  • Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Länge:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: leitz trennblatt a4, farbregister, farbregister karton, 1652, Lochrand, Lochrandverstärkung, verstärkter, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
61
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,58*
€ 14,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,47*
€ 16,58*
1 Tag
61
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,11*
€ 19,10*
2 Tage
11
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,43*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1404*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.