Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, gelb, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308540008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1652-00-15
EAN/GTIN:
     4002432328635
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Farbe:
gelb
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Linienaufdruck vorhanden:
ja
Anzahl der Taben:
10
Lochung:
6-fach
Material:
Kraftkarton (RC)
Grammatur:
230 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz trennblatt a4 grau 230g, maxi-register leitz, maxi-register pappe, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter, Kartonregister
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 14,52*
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 14,53*
2 Tage
49
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,35*
€ 15,26*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,21*
€ 15,50*
Lager 690
24
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,42*
€ 16,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,13854*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.