Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Leitz 1652 1 bis 10 DIN A4 Überbreite Gelb 1-teilig Kraftkarton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505073
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505073
Artikel-Nr.:
     94QG7-505073
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     16520015
EAN/GTIN:
     4002432328635
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Register 1652 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 6. Anzahl Register: 1-teilig. Ausführung: farbige Taben. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Gelb. Fertigkeiten: Perforiert. Format: DIN A4 Überbreite. Für Format: DIN A4. Gewicht: 16 g. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 16520015. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 100 x Trennblätter. Lochung: Perforiert. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Löcher: 6 Löcher. Marke: Leitz. Material: Kraftkarton. Papiergewicht: 230 g/m². Registerdesign: Farbige Taben. Registertyp: 1 bis 10. Tabfarbe: Gelb. Titel: Blank.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
300 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, trennblatt a4 leitz gelb, maxi-register leitz, maxi-register pappe, TRENNBLÄTTER, TRENNBLATT, FARBIGE TRENNBLÄTTER, TRENNBLÄTTER FARBIG, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, KARTONREGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, REGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 14,57*
Lager 94QG7
52
€ 2,90*
ab € 10,42*
€ 15,25*
€ 7,95*
ab € 10,38*
€ 15,71*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 11,35*
€ 16,71*
€ 5,50*
ab € 11,25*
€ 17,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1404*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.