Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308538000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3950-00-01
EAN/GTIN:
     4002432415878
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Fenster-Mappe
Fenstermappe
Sicht-Mappe
Leitz Sichtmappe, oben und rechte Seite offen, mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen. Material: Karton 160 g/qm (RC). Format: 220 x 307 mm, für A4. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
220 mm
Höhe:
310 mm
Grammatur:
160 g/qm
Material:
Karton (RC)
Packungsinhalt:
100 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Sichtmappe, leitz sichtmappe weiss a4, fenstermappe a4, fenstermappe weiß, Sichtmappen, Korrespondenzmappen, Vorgangsmappen, Umlaufmappen, Verteilermappen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 20,84*
€ 29,08*
Lager 690
19
€ 5,49*
ab € 20,91*
€ 29,11*
€ 7,95*
ab € 21,44*
€ 30,90*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 22,34*
€ 31,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500015
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.