Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39500001 Aktenordner Karton Weiß A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz 39500001 Aktenordner Karton Weiß A4
Leitz 39500001 Aktenordner Karton Weiß A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27267086
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Fenster-Mappe
Fenstermappe
Sicht-Mappe
Zur Aufbewahrung und Zusammenführung von Vorgängen. Als Umlauf und Korrespondenzmappe geeignet. - Oberteil mit beschriftbarem Druckraster und Sichtfenster aus Pergamin - Obere und rechte Seite offen - Aus recyceltem Manila-Karton 160 g/m² - Für Format A4
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Porträt
Sichtfenster
Ja
Recycling papier
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,90*
€ 30,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500015
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.