Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, 250 g/m², Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-305135001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3741-00-35
EAN/GTIN:
     4002432306855
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einhänge-Hefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für Amtsheftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Amtsheftung
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Format:
A4
Fassungsvermögen:
170 Blatt
Farbe:
blau
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,87*
Lager 690
429
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,65362*
€ 1,18362*
2 Tage
189
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,19*
10 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,23*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18362*
€ 1,40851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05362*
€ 1,25381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88362*
€ 1,05151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86362*
€ 1,02771
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84362*
€ 1,00391
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65362*
€ 0,77781
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37410011
ab € 0,57564*
Ähnlich
Leitz
37410055
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
37410025
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.