| |
|
| Artikel-Nr.: 690-287345 Herst.-Nr.: KF14416 EAN/GTIN: 5705831144163 |
| |
|
| | |
| Gepolsterte Tasche aus der Serie "Green Line" zum Schutz eines Laptops bis 15.6 Zoll oder Tablets oder Netbooks mit bequemen Tragegriffen. Ausreichend gepolsterter Stauraum für Dokumente im Hauptfach mit Reißverschluss- Gepolsterte Außentasche mit Reißverschluss für Ladegerät, Smartphone oder sonstiges Zubehör. Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen mit praktischem Gurt auf der Taschen-Rückseite zur Fixierung an Trolleys. Abmessungen: 41.0 x 28.0 x 4.0cm - Farbe: schwarz - 0.35 kg Produktgewicht. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Recycling PET | Breite: | 41 cm | Höhe: | 28 cm | Tiefe: | 4 cm | Gewicht: | 0,35 kg | für Notebook: | bis 39,6 cm (15,6 Zoll) | Beschreibung der Besonderheiten: | Gepolsterte Außentasche mit Reißverschluss für Ladegerät, Smartphone oder sonstiges Zubehör. Praktischem Gurt auf der Taschen-Rückseite zur Fixierung an Trolleys. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 19,33* | € 26,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,27* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|