Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Tasche Green Line Eco Laptop Case 15,6" Q-CONNECT KF14416
Artikel-Nr.:
     639-287345
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF14416
EAN/GTIN:
     5705831144163
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Gepolsterte Tasche aus der Serie "Green Line" zum Schutz eines Laptops bis 15.6 Zoll oder Tablets oder Netbooks mit bequemen Tragegriffen. Ausreichend gepolsterter Stauraum für Dokumente im Hauptfach mit Reißverschluss- Gepolsterte Außentasche mit Reißverschluss für Ladegerät, Smartphone oder sonstiges Zubehör. Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen mit praktischem Gurt auf der Taschen-Rückseite zur Fixierung an Trolleys. Abmessungen: 41.0 x 28.0 x 4.0cm - Farbe: schwarz - 0.35 kg Produktgewicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Recycling PET
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 15 zoll, laptop-tasche, Tasche, Green, Line, Eco, Laptop, Case, 15, 6", Q-CONNECT, KF14416
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
€ 5,49*
ab € 16,27*
€ 22,64*
Lager 639
103
€ 4,99*
ab € 19,86*
€ 27,31*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.