Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Activebook Connect, B5, 80 Blatt, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-279123020
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400080786
EAN/GTIN:
     3020120097374
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
International Activebook Connect. SCRIBZEE-KompatibelFormat: Tablet-Format B5. 80 Blatt. Kariert, mit Mikroperoration. Strukturierte Lineatur mit: Kopfzeile, Datumsfeld & Seitenrand. 4 Eckmarkierungen zum Scannen der Seite. Schwarze Doppelspiralbindung. Satiniertes Optik Papier/Paper 90g/m². Erste Seite mit prägnanter Erklärung der App "inConnect" in 8 Sprachen. Kostenlose App "inConnect": (Seiten scannen - als PDF speichern - versenden). App kompatibel mit IOS ab 7.0 (iPone 4/5/6) & Android ab 3.0. Smartphone- und Tablet-Version, Verknüpfung mit Dropbox und OneDrive-Accounts möglich. Laminiertes, extra stabiles Hardcover.
Weitere Informationen:
Format:
B5
Lineatur:
kariert
Lochung:
10-fach Lochung
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
80
Einband:
Polypropylen
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, oxford collegeblock b5 kariert, spiralbuch, oxford spiralbuch, oxford college block kariert, rechenblock, oxford college block, Notizblöcke, Meetingblöcke, Notizbücher, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Schreibblock (College), Spiralblock (College), Notizbuch (Ringmappe), Notizblock (College), Kollegblock, Block (College), Ringmappen-Notizbuch, Spiralschreibblock (College)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 7,31*
€ 11,31*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 7,44*
€ 11,48*
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 12,49*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 10,85*
€ 16,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.