Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-279123020 Herst.-Nr.: 400080786 EAN/GTIN: 3020120097374 |
| |
|
| | |
| International Activebook Connect. SCRIBZEE-KompatibelFormat: Tablet-Format B5. 80 Blatt. Kariert, mit Mikroperoration. Strukturierte Lineatur mit: Kopfzeile, Datumsfeld & Seitenrand. 4 Eckmarkierungen zum Scannen der Seite. Schwarze Doppelspiralbindung. Satiniertes Optik Papier/Paper 90g/m². Erste Seite mit prägnanter Erklärung der App "inConnect" in 8 Sprachen. Kostenlose App "inConnect": (Seiten scannen - als PDF speichern - versenden). App kompatibel mit IOS ab 7.0 (iPone 4/5/6) & Android ab 3.0. Smartphone- und Tablet-Version, Verknüpfung mit Dropbox und OneDrive-Accounts möglich. Laminiertes, extra stabiles Hardcover. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Ausführung der Lineatur: | kariert | Farbe: | sortiert | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Papierformat: | B5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, oxford collegeblock b5 kariert, spiralbuch, oxford spiralbuch, taccuini, Notizblöcke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,33* | € 11,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,43* | € 11,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,45* | € 12,50* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,07* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|