Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe, Glanzkarton, 390 g/qm, DIN A4, 9 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-251843
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     4616-9
EAN/GTIN:
     4002871461696
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Ordnungsmappe, Glanzkarton, 390 g/qm, DIN A4, 9 Fächer, schwarz. Farbe des Fächerblocks: grau. Greifausschnitt vorhanden. Sichtstanzung, Tasche am Vorderdeckel, 3 Klappen am hinteren Deckel, mit Goldprägung auf der Vorderseite. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Material des Einbandes: Glanzkarton. Papiergewicht bzw Stärke: 390 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 250 x 350 mm. Anzahl der Fächer: 9 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
Farbe:
schwarz
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Breite:
245 mm
Höhe:
340 mm
Material:
glänzendem Spezialkarton
Grammatur:
390 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, jurismappe grau din a4 3klappen colorspankarton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, chamois, ecke, eckspanner, einschlagklappe, einstecktasche, gewährleistet, glänzend, goldprägung, gummizugmappe, gummizugverschluss, hochwertig, konferenzmappe, manilakarton, prägung, register, registereinlage, sicherung, spezialkarton, unterdeckel, unterlage, unterschriftenmappe, veredelt, vorderdeckel, weiß, wiedervorlage, zugriff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 9,56*
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 6,50*
€ 9,99*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,87*
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 10,87*
Lager 690
124
€ 5,49*
ab € 9,25*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
4616-4
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.