Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe A4 Glanzkarton 390 g/qm DIN 9 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe A4 Glanzkarton 390 g/qm DIN 9 Fächer schwarz
Ordnungsmappe A4 Glanzkarton 390 g/qm DIN 9 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46169
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     4616-9
EAN/GTIN:
     4002871461696
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Ordnungsmappe, Glanzkarton, 390 g/qm, DIN A4, 9 Fächer, schwarz
  • Farbe des Fächerblocks: grau
  • Greifausschnitt vorhanden
  • Sichtstanzung, Tasche am Vorderdeckel, 3 Klappen am hinteren Deckel, mit Goldprägung auf der Vorderseite
  • Art des Verschlusses: 2 Gummizüge
  • Material des Einbandes: Glanzkarton
  • Papiergewicht bzw. Stärke: 390 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 250 x 350 mm
  • Anzahl der Fächer: 9 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
ausgestanzte Sichtlöcher:
ja
Besonderheiten:
Sichtstanzung, Tasche am Vorderdeckel, 3 Klappen am hinteren Deckel, mit Goldprägung auf der Vorderseite
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Einbandmaterial:
Glanzkarton
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
grau
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
350 mm
Marke:
RNK-Verlag
Papiergewicht:
390 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, jurismappe grau din a4 3klappen colorspankarton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, 4616, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 9,60*
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 6,50*
€ 10,03*
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 10,91*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,94*
3 Tage
125
€ 4,99*
ab € 8,87*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
4616-4
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.