Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenz- und Ordnungsmappe mit Gummizug, für DIN A4, 9 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenz- und Ordnungsmappe mit Gummizug, für DIN A4, 9 Fächer, schwarz
Konferenz- und Ordnungsmappe mit Gummizug, für DIN A4, 9 Fächer, schwarz
Konferenz- und Ordnungsmappe mit Gummizug, für DIN A4, 9 Fächer, schwarz
Konferenz- und Ordnungsmappe mit Gummizug, für DIN A4, 9 Fächer, schwarz
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     CCHJM-4616-9
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     4616-9
EAN/GTIN:
     4002871461696
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Konferenz-und Ordnungsmappe mit 9 Fächern für DIN A4 schwarz aus glänzendem Spezialkarton

Diese Gummizugmappe aus glänzendem Spezialkarton 420 g/m2 mit Registereinlage aus extra stabilem Manilakarton 250 g/m2 in der Farbe grau verfügt über neun Fächer, eine Einstecktasche am Vorderdeckel und drei Einschlagklappen am Unterdeckel. Durch das greifbare Register ist der schnelle Zugriff gewährleistet. Die Einschlagklappen am Unterdeckel sorgen dafür, dass die eingelegten Unterlagen nicht verrutschen können. Der Gummizugverschluss über die Ecken stellt eine zusätzliche Sicherung dar. Diese Mappe eignet sich auch als Wiedervorlage-und Unterschriftenmappe. Die weißen Mappen beinhalten eine weiße Registereinlage. Mit Goldprägung auf dem Vorderdeckel veredelt.

Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, jurismappe grau din a4 3klappen colorspankarton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, chamois, ecke, eckspanner, einschlagklappe, einstecktasche, gewährleistet, glänzend, goldprägung, gummizugmappe, gummizugverschluss, hochwertig, konferenzmappe, manilakarton, prägung, register, registereinlage, sicherung, spezialkarton, unterdeckel, unterlage, unterschriftenmappe, veredelt, vorderdeckel, weiß, wiedervorlage, zugriff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
4616-4
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.