Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, 200 Haken, Schlüssel-Schloss, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K und 200 Haken mit Schlüsselschloss.
Artikel-Nr.:
     690-248760
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KC0604K
EAN/GTIN:
     5032548003996
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Phoenix Schlüsselschrank KC0604K mit 200 Haken und Zylinderschloss bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis - ideal für zu Hause, in der Werkstatt oder im Büro. VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem hochwertigen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. LIEFERUMFANG: inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern. VERANKERUNG: für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. FARBE: pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester grauer Farbe. EIGENSCHAFTEN: übersichtliche Aufteilung durch nummerierte Hakenleisten. Aussenmasse (BxHxT): 380 x 550 x 140 mm.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
200 Schlüssel
Verschluss:
Schlüssel
Breite:
380 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
hellgrau
Verankerung:
Rückwand
Gewicht:
11 kg
Lieferumfang:
inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 107,54*
€ 4,95*
ab € 91,49*
€ 117,10*
€ 5,50*
ab € 119,70*
€ 151,26*
€ 6,78*
ab € 124,84*
€ 154,46*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 191,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0601K
ab € 42,66*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0602K
ab € 51,99*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0603K
ab € 65,97*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0605K
ab € 123,08*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0606K
ab € 149,45*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0607K
ab € 206,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.