Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender für 1000ml Euroflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248568
Hersteller:
     TEMDEX
Herst.-Nr.:
     119932
EAN/GTIN:
     4029068119932
Suchbegriffe:
Abtropfschale Seifenspender
Abtropfschale für Seifenspender
Auffangschale für Seifenspender
Armhebel-Spender
Die kompakten Desinfektionsmittel- und Seifenspender von TEMDEX® aus schlagfestem Kunststoff sind Allrounder. Sie sind äußerst robust, abschließbar und werden bereits mit einer Tropfschale geliefert. Die Spender sind bei Bedarf komplett zerlegbar und leicht zu reinigen. Drei Dosiermengen sind einstellbar (1,8, 1,2 und 0,8 ml je Hub). Alle Teile des Gehäuses, der Armhebel und die Auffangschale sind aus belastbarem ABS-Kunststoff. Alle Materialien sind auf Lebensmittelunbedenklichkeit getestet worden. Der Spender mit integrierter Auffangschale ist für alle marktüblichen Flaschen (Euro-Flaschen) einsetzbar. Einfacher und schneller Flaschenwechsel, Bedienung und Reinigung. Zur Wandmontage und auch auf flachen Ebenen aufstellbar. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Montage und Bedienungsanleitung. Größe (B x H x T): 99 x 325 x 215 mm. Ohne Leerflasche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spender für Seife und Desinfektionsmittel
Farbe:
grau
Breite:
99 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
215 mm
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,33*
€ 26,69*
€ 4,19*
ab € 18,65*
€ 26,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,33*
€ 27,63*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 23,35*
€ 31,60*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 24,29*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temca
085046
ab € 17,07*
Zubehör
Temca
004870
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.