Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-223229 Herst.-Nr.: 1802111 EAN/GTIN: 4026631046282 |
| | |
|
| | |
| Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Schnittgut: | Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten | Schnittart: | Partikelschnitt | Sicherheitsstufe: | P-5 | T-5 | E-4 | F-2 | Schnittbreite: | 1,9 mm | Schnittleistung (80 g/qm): | 9 - 11 Blatt | Eingabebreite: | 280 mm | Behälter-/ Auffangvolumen: | 55 Liter | Schnittgeschwindigkeit: | 65 mm/s | Breite: | 497 mm | Höhe: | 676 mm | Tiefe: | 397 mm | Anzahl Nutzer: | bis 5 | Dauerbetrieb: | ja | Motorleistung: | 500 Watt | Gewicht: | 26,6 kg | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Aktenvernichter und Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,02* | € 553,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 504,25* | € 553,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 513,14* | € 565,36* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 517,57* | € 565,37* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 519,15* | € 567,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|