Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B26 1,9x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B26 1,9x15mm
Aktenvernichter Securio B26 1,9x15mm
Aktenvernichter Securio B26 1,9x15mm
Aktenvernichter Securio B26 1,9x15mm
Aktenvernichter Securio B26 1,9x15mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1802111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1802111
EAN/GTIN:
     4026631046282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
55 l
Breite:
497 mm
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
280 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff/Holz
Gerätegewicht:
26.6 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
56 dB
Höhe:
676 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.065 m/s
Schneidleistung:
9-11 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1.9 mm
Schnittgröße:
1,9x15 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-4
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-5
Tiefe:
397 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,88*
€ 558,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,48*
€ 559,17*
€ 5,50*
ab € 522,47*
€ 570,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,03*
€ 570,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 544,84*
€ 589,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,24*
€ 701,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,29*
€ 678,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,36*
€ 658,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,85*
€ 648,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 544,84*
€ 648,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.