Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1802111 Herst.-Nr.: 1802111 EAN/GTIN: 4026631046282 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio B26 1,9x15mm Partikelschnitt, ca. 9-11 Blatt, 55 Liter - HSM Aktenvernichter Securio B26 1802111 sind empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz für 1 bis 5 Anwender. Schnittart: 1,9x15mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 9-11 Blatt (80g/m²), vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 280mm, Sicherheitsstufe: P-5/T-5/E-4/F-2, Schnittgeschwindigkeit: 65mm/Sek., Auffangbehälter: 55 Liter Papierkorb, Maße: 676x497x397 (HxBxT), Gewicht: ca. 28kg. Ausführung: induktionsgehärtete Vollstahl-Schneidwellen it lebenslanger Garantie, Anti-Papierstau-Funktion, energiesparend im Stand-by durch EcoSmart, leiser Betrieb 55dB(A), automatischen Start/Stopp, herausnehmbarer Auffangbehälter, Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, hochwertiger Holzunterschrank mit Tür, mobil auf Rollen fahrbar. Farbe: weiß. Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie. Zertifikate: Blauer Engel. Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Reisswölfe, Büromaschinen, Securio B26 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,94* | € 557,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,96* | € 557,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 513,15* | € 569,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,26* | € 569,90* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 504,85* | € 578,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|