Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78x11mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223224
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1785111O
EAN/GTIN:
     4026631034951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-6 | F-3
Schnittbreite:
0,78 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
6 Blatt
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
395 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
317 mm
Anzahl Nutzer:
bis 5
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
20,5 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 855,58*
€ 902,39*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,57*
€ 906,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,01*
€ 998,12*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 953,55*
€ 998,13*
Frei Haus
ab € 947,15*
€ 1.022,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,00*
€ 1.078,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,41*
€ 1.070,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,63*
€ 1.056,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,44*
€ 1.041,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,57*
€ 1.030,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.