Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1785111O Herst.-Nr.: 1785111O EAN/GTIN: 4026631034951 |
| | |
|
| | |
| - Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
- Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
- Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 34 l | Besonderheiten: | Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz | Breite: | 395 mm | CD-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 240 mm | Einsatzort: | Schreibtisch | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Feinstaubfilter vorhanden: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gerätegewicht: | 20.5 kg | Höhe: | 605 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | nein | Marke: | HSM | Motorleistung: | 500 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 11 mm | Schneidleistung: | 6 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 0.78 mm | Schnittgröße: | 0,78x11 mm | Sicherheitsstufe: | 4 | Sicherheitsstufe F (DIN 66399): | F-3 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-6 | Tiefe: | 317 mm | Umweltzeichen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, B24, Reißwolf, Securio |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 859,72* | € 899,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,60* | € 902,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,73* | € 986,89* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 965,20* | € 1.004,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 945,88* | € 1.019,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|