Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO B24, Sicherheitsstufe 6 374398-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374398-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1785111O
EAN/GTIN:
     4026631034951
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
HSM® Aktenvernichter SECURIO B24, Sicherheitsstufe 6, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 6 Blatt, Öler Der HSM Aktenvernichter SECURIO B24 ist gefertigt für DIN-A4 Seiten, Datenträger und Kreditkarten. Der HSM Aktenvernichter ist für die Verwendung am Arbeitsplatz geeignet und mobil dank Rollen. Modernes Design Angenehm leise Betriebslautstärke Mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten für Dauerbetrieb am Arbeitsplatz (Hohe Sicherheitsstufe ermöglicht Einsatz in Behörden) Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Mobil auf Rollen fahrbar Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden Füllstandkontrolle durch Sichtfenster Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) 3 Jahre Garantie Sicherheitsstufe = P6 F3 Schnittart = Partikel Schnittgeschwindigkeit = 65 mm/s Behälter Volumen = 35 l Behälter herausnehmbar = ja Arbeitsbreite = 240 mm Höhe = 605 mm Breite = 395 mm Tiefe = 317 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistung = 610 W Lautstärke in dB(A) = 56 dB(A) Schneidewalzen Material = Vollstahl Eigengewicht = 20,5 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
240 mm
Behälter Volumen:
35 l
Breite:
395 mm
Eigengewicht:
20.5 kg
Lautstärke in dB(A):
56 dB(A)
Höhe:
605 mm
Motorleistung:
610 W
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Sicherheitsstufe:
P6\;F3\;
Tiefe:
317 mm
Behälter herausnehmbar:
ja
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Start-Stopp-Automatik:
ja
HEIGHT GRO:
605.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
317.00 mm
WEIGHT GRO:
20.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 859,37*
€ 899,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,43*
€ 903,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,65*
€ 995,65*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,52*
€ 995,66*
Frei Haus
ab € 946,80*
€ 1.023,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,66*
€ 1.184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,77*
€ 1.180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,35*
€ 1.159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,46*
€ 1.145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,52*
€ 1.131,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.