Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223222
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1783111O
EAN/GTIN:
     4026631034371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-3 | T-4 | E-3 | F-1
Schnittbreite:
4,5 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
14 - 16 Blatt
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
395 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
317 mm
Anzahl Nutzer:
bis 5
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
20,5 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,92*
€ 619,44*
€ 1,95*
ab € 560,41*
€ 626,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 579,78*
€ 643,66*
Frei Haus
ab € 583,11*
€ 649,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,55*
€ 708,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,70*
€ 708,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,43*
€ 676,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,92*
€ 660,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.