Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B24 mit Öler HSM® 1783 111 O, 4.5mm, Auffangvolumen 35l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551458
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1783 111 O
EAN/GTIN:
     4026631034371
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs, Breite 395mm, Tiefe 317mm, Höhe 605mm, Schnittleistung (80g/qm) 16, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 23kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzfrequenz 50Hz, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
Auffangvolumen:
35
Breite:
395
Tiefe:
317
Höhe:
605
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
16
Eingabebreite:
240
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
65
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50
Masse (Gewicht):
23
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittleistung (70g/qm):
19
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B24 mit Öler, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,92*
€ 612,06*
€ 1,95*
ab € 561,12*
€ 619,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 580,54*
€ 635,65*
Lager 107
Frei Haus
ab € 586,40*
€ 641,72*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,47*
€ 697,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,79*
€ 728,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,89*
€ 715,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,73*
€ 706,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,40*
€ 697,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.