Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 4,5x30mm mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 4,5x30mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 4,5x30mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1783111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1783111O
EAN/GTIN:
     4026631034371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz bei der Vernichtung von CDs etc.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.
  • Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.
  • Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
34 l
Besonderheiten:
Bedientaste für Start, Stopp, Kurzzeit- und Permanent-Modus. Automatischer Rücklauf auch manuell ansteuerbar
Breite:
395 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
20.5 kg
Höhe:
605 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
30 mm
Schneidleistung:
14-16 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5 mm
Schnittgröße:
4,5x30,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
317 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,54*
€ 619,44*
€ 1,95*
ab € 562,27*
€ 626,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 580,59*
€ 643,66*
Frei Haus
ab € 582,71*
€ 649,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,05*
€ 708,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,10*
€ 726,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,99*
€ 713,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,64*
€ 702,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 590,63*
€ 702,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,59*
€ 690,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.