| |
|
| Artikel-Nr.: 690-222144 Herst.-Nr.: 11945 EAN/GTIN: 4004133119451 |
| |
|
| | |
| Dieser Transport- und Servierwagen ist in der Hotellerie und Gastronomie unverzichtbar. Für Veranstaltungen, für den Room-Service, bei Vorbereiten oder auch in der Küche ist er ein wertvoller Küchenhelfer. Der Servier - und Transportwagen besteht aus einem Aluminiumrahmen. Die drei Böden sind aus Polypropylen hergestellt. Der Servier- und Transportwagen hat eine Länge von 108 cm. Seine Breite beträgt 50 cm. Die Gesamthöhe des Wagens liegt bei 96 cm. Der Wagen hat ein Gewicht von 16,14 kg. Der Servier- und Transportwagen lässt sich mit warmem Wasser und Spülmittel schnell und einfach reinigen. in keinem Fall sollte mit scheuernden Substanzen gearbeitet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 3 Etagen | Etagenabstand: | 31 cm | Breite: | 50 cm | Länge: | 108 cm | Höhe: | 96 cm | Material: | Aluminiumrahmen, Polypropylen | Beschreibung der Besonderheiten: | 4 Lenkrollen mit Feststeller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,30* | € 110,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,81* | € 113,74* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,20* | € 118,10* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,81* | € 120,68* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,60* | € 146,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|