Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Haube komplett zu Büffet-Vitrine ohne Seitenteile passend zu :


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Haube komplett zu Büffet-Vitrine ohne Seitenteile passend zu :
Artikel-Nr.:
     2813-383-2922
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     90903
EAN/GTIN:
     4004133909038

APS Haube komplett zu Büffet-Vitrine ohne Seitenteile
passend zu :
Büfett-Vitrine 4-tlg. mit Rolldeckel
Büfett-Doppeldecker-Vitrine KNUT

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
41 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
1.40 kg
Oberfläche:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.