Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen MOVE aus Polypropylen, Farbe: blaugrau, mit Aluminiumrahmen, mit 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen MOVE aus Polypropylen, Farbe: blaugrau, mit Aluminiumrahmen, mit 3
Servierwagen MOVE aus Polypropylen, Farbe: blaugrau, mit Aluminiumrahmen, mit 3
Servierwagen MOVE aus Polypropylen, Farbe: blaugrau, mit Aluminiumrahmen, mit 3
Artikel-Nr.:
     2813-406-143
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11945
EAN/GTIN:
     4004133119451
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Servierwagen MOVE aus Polypropylen, Farbe: blaugrau, mit Aluminiumrahmen, mit 3 Böden, Abstand zwischen den Böden
31 cm, mit 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit ca. 150 kg je Bord (450 kg total)
Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
Länge x Breite x Höhe: 108 cm x 50 cm 96 x cm.


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
108 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
96 cm
Gewicht:
15.90 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 87,45*
€ 107,21*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 89,99*
€ 110,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 118,09*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 100,16*
€ 122,08*
€ 5,50*
ab € 111,17*
€ 136,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
11946
ab € 19,56*
Zubehör
Assheuer + Pott
11947
ab € 10,08*
Zubehör
Assheuer + Pott
11945B
ab € 20,75*
Zubehör
Assheuer + Pott
90903
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.