| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221725 Herst.-Nr.: 00050 EAN/GTIN: 4004133000506 |
| |
|
| | |
| Dieser hochwertige Aschenbecher aus Edelstahl nimmt die Zigarettenreste stilvoll auf. Das matt polierte Design lässt aus einem Aschenbecher mehr als nur ein Abfallbehältnis werden. Dieser hochwertige Aschenbecher ist aus Edelstahl hergestellt. Edelstahl ist rostfrei und sehr langlebig. Der Aschenbecher hat einen Durchmesser von 10 cm. Seine Höhe beträgt 3 cm. Das Gewicht liegt bei 0,18 kg. Der Edelstahl Aschenbecher ist spülmaschinengeeignet. Nach dem Reinigen einfach mit einem Küchentuch abtrocknen und er strahlt wieder in vollem Glanze. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 10 cm | Höhe: | 3 cm | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,83* | € 8,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,87* | € 8,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,88* | € 10,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,75* | € 11,14* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,68* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|