Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutztresor FIRE RANGER, Schlüssel-Schloss, 1225x930x520mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221065
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1512K S2
EAN/GTIN:
     5032548102873
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE RANGER FS1512K setzt neue Maßstäbe für den Schutz vor Feuer und Einbruch in einem wirtschaftlichen, praktischen und attraktiven Format. Ideal für große Mengen an Dokumenten, Aufzeichnungen & Prüfungsunterlagen. Äußere Abmessung HxBxT: 1225x930x520 mm. Innere Abmessung HxBxT: 1080x815x410 mm. Schlüssel-Schloss. Farbe: weiß. FEUERSCHUTZ - Bietet 30 Minuten Feuerschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S1-Sicherheitsstandard EN14450 mit einer Deckung von 2.000 ¿ für Bargeld oder 20.000 ¿ für Wertsachen. JCQ-KONFORM ¿ Entspricht den Anforderungen des Joint Council for Qualifications (JCQ) für die sichere Aufbewahrung von Fragebögen und anderen vertraulichen Materialien, die vor den Prüfungen an die Zentren verteilt werden. KONSTRUKTION - Hochsicheres 3-Wege-Bolzenwerk bietet große Stärke und Angriffsresistenz. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 2 höhenverstellbaren Regalen, die standardmäßig auch Kleiderstangen für seitliche Ordner enthalten. Optionale ausziehbare Halterungen sind ebenfalls erhältlich, aber nur geeignet, wenn das Gerät auf einem Sockel befestigt ist. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H x T):
930 x 1225 x 520 mm
Innenmaße (B x H x T):
815 x 1080 x 410 mm
Schloss-Variante:
Schlüssel-Schloss
Farbe:
weiß
Türradius/Grifftiefe:
415 mm/50 mm
Gewicht:
87 Kg
Fassungsvermögen:
361 Liter
Anzahl Fachböden:
2
Schubladen:
-
Feuerschutz:
bei einer Temperatur von max. 500°C Feuerschutz bis zu 30 Minuten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,75*
€ 901,49*
€ 5,50*
ab € 869,14*
€ 977,05*
Frei Haus
ab € 877,70*
€ 1.004,05*
€ 1,93*
ab € 969,43*
€ 1.073,04*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,25*
€ 1.171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,00*
€ 1.393,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,48*
€ 1.383,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,18*
€ 1.335,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,27*
€ 1.303,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,25*
€ 1.272,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1511K S2
ab € 604,13*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1513K S2
ab € 1.046,39*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1514K S2
ab € 1.305,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.