| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219309 Herst.-Nr.: AJ 5776 SLP2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Just evo ist die ideale Produktfamilie für Ihre Ansprüche an Ergonomie, zeitloses Design und Bedienungsfreundlichkeit. Gewollt zeitlos in der Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Be- dürfnisse als Benutzer. Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so einstellen, dass auch längeres Sitzen zum Vergnügen wird. Hohe, höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (61 - 68 cm), Syncro-Evolution®-Technik, 4fach arretierbar, seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad, vorwählbare Sitzneigeverstellung (0°/-4°), Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm), Modellfarbe/Kunststoffteile: verkehrsweiß (~RAL 9016), Armlehnen: 2F, Auflagen PU soft, Träger Kunststoff weiß, Kunststoff-Fußkreuz: Typ H, verkehrsweiß (~RAL 9016) mit weichen, großen Rollen (Ø 60 mm), Sitz: 077.033 (P) Polo schwarz, Rücken: 056.033 (B) Runner schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl dauphin, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl weiß |
| | |
| |