Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-in-1-Dampfmop SC 1 EasyFix + Floor-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218901
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.516-330.0
EAN/GTIN:
     4054278319094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampf-Besen
Dampf-Mop
Dampf-Mopp
Dampfbesen
Der kompakte 2-in-1-Dampfmopp SC 1 EasyFix ist ideal für die schnelle, chemiefreie Reinigung zwischendurch und macht dank mitgelieferter Bodendüse EasyFix auch auf dem Boden klar Schiff. Kraftvoller Dampfausstoß mit 3,0 bar, leichtes Entfernen von Vermutzungen aller Art - auch an schwer erreichbaren Stellen. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs. Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Klein, handlich und leicht verstaubar. Das Gerät kann platzsparend direkt am Einsatzort verstaut werden und ist somit immer schnell zur Hand. Kindersicherung am Gerät. Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 - 240 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
max. Dampfdruck:
3 bar
Heizleistung:
1200 W
Flächenleistung je Tankfüllung:
ca. 20 m²
Füllmenge:
0,2 l
Anschlußkabel:
4 m
Abmessungen (L × B × H):
321 × 127 × 186 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 104,79*
€ 133,13*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,97*
€ 152,97*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 154,22*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 161,26*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.