Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dampfreiniger SC 1 EasyFix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15163300
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.516-330.0
EAN/GTIN:
     4054278319094
Suchbegriffe:
Dampf-Besen
Dampf-Mop
Dampf-Mopp
Dampfbesen
Der kompakte Kärcher 2-in-1-Dampfmopp SC 1 EasyFix (mit Bodenreinigungsset) ist im ganzen Haushalt universell einsetzbar und reinigt absolut chemiefrei. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999% der Coronaviren* und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Dank seiner kompakten Abmessungen ist das Gerät prädestiniert für die schnelle, gründliche Reinigung zwischendurch. Anschließend kann es ohne großen Platzbedarf direkt am Einsatzort verstaut werden. Ob Armaturen, Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshauben oder kleinste Ritzen und Nischen – kraftvoller Dampf und das umfangreiche Zubehörprogramm sorgen für einwandfreie Sauberkeit. Das Bodenreinigungsset EasyFix macht den praktischen Handdampfreiniger im Handumdrehen fit für die Bodenreinigung. Hartnäckige Verschmutzungen und Fettablagerungen sind im Nu beseitigt.
Weitere Informationen:
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Gewicht ohne Zubehör:
1.6 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
3341 kg
Abmessungen L × B × H:
321 x 127 x 186 mm
Top Feature:
Mit Bodenreinigungsset EasyFix
Produktvorteile:
Kindersicherung am Gerät
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
12
Lieferumfang:
Messbecher -
Werbung:
Kompakt und schnell zur Hand. -
Länge des Produktes:
321 mm
Breite des Produktes:
127 mm
Höhe des Produktes:
186 mm
Länge des Produktes, verpackt:
395 mm
Breite des Produktes, verpackt:
195 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
390 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2484 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.81 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
3341 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
3341 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
240552 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
262552 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
531 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
528 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
9 kg
Anzahl pro Palette:
72 st
Anzahl Lagen je Palette:
12
Anzahl je Palettenlage:
6
Prüfzertifikat*:
Beseitigt bis zu 99.999% der Coronaviren* und 99.9% Bakterien**
Flächenleistung je Tankfüllung:
ca. 20 m²
Heizleistung:
1200 W
Max. Dampfdruck:
3 bar
Kessel- / Tankinhalt:
0.2 l
Weitere Suchbegriffe: Dampfmop, Dampfmopp, Dampf-Reiniger, Dampf-Sauger, Dampfreiniger, Dampfreinigungsgerät, Dampfsauger, Hand-Dampfreiniger, Handdampfreiniger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, kärcher handsauger, handsauger, Dampfdruckreiniger, Dampfer, Dampfi, Dampfreiniger (elektrisch), Dampfstation, Elektrodampfer, Elektrowerkzeug, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,10*
€ 134,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 156,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 163,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.