Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hand-Dampfreiniger

  Hand-Dampfreiniger  (7 Angebote unter 30.812.176 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hand-Dampfreiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hand-Dampfreiniger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Princess 332846 Hand-Dampfbürste (4 Angebote) 
Bügeln gehört bei den meisten Menschen nicht zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten. Insbesondere dann nicht, wenn man gerade zu einer Party oder Veranstaltung gehen möchte und das Kleid oder das H...
Princess
01.332846.01.001
€ 36,15*
pro Stück
 
 Stück
Bissell
2635J
€ 46,40*
pro Stück
 
 Stück
Tristar SR-5261 Dampfmop (3 Angebote) 
Nutzen Sie die Kraft von heißem Dampf, um Böden und andere Flächen in Ihrem Haushalt zu reinigen. Der Tristar SR-5261 Dampfmopp entfernt Schmutz und Bakterien nicht nur von harten und weichen Böden...
Tristar
SR-5261
€ 98,02*
pro Stück
 
 Stück
Tristar ST-8916 Tragbare Dampfbürste für Textilien (5 Angebote) 
ST-8916 Textil-Dampfreiniger – Handgerät – 2 Bürstenaufsätze Der ST-8916 ist der ideale Textil-Dampfreiniger, um Falten, Gerüche und Bakterien in Kleidungsstücken und anderen Stoffartikeln zu besei...
Tristar
ST-8916
€ 23,67*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic DR 3539 Tragbarer Dampfreiniger 0,3 l 1500 W Grau, Orange (5 Angebote) 
Dampfreiniger desinfiziert, reinigt und entfettet bei 100°C ohne Schmierstreifen und Rückstände Für verschiedene Oberflächen geeignet: z.B. Laminat, Holzböden, Marmor, Gummi, Schiefer, Keramik Rein...
Clatronic
263621
€ 49,04334*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic
263785
€ 27,32*
pro Stück
 
 Stück
Shark S6005EU Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,5 l 1200 W Grau, Weiß (1 Angebot) 
Antibakterielle Tiefgenreinigung für Ihr gesamtes Zuhause – mit dem vielseitigen Dampfreiniger von Shark. Reinigen und entfernen Sie 99,9 % der üblichen Haushaltsbakterien* – ohne aggressive Chemik...
SharkNinja
S6005EU
€ 154,48*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Hand-Dampfreiniger
^

Handdampfreiniger sparen Arbeit und Chemie

Handdampfreiniger sind multifunktionale und praktische Helfer bei den Reinigungsarbeiten. Dampfreiniger erlauben eine chemiefreie Reinigung von Fliesen, Sanitäreinrichtungen, Böden, Fenstern, Öfen und vielen weiteren Bereichen. Dabei werden die zu reinigenden Stellen mit Wasserdampf behandelt, der unter Druck geputzt wird. Je nach Qualität des jeweiligen Modells lassen sich so auch hartnäckige Verschmutzungen fast mühelos entfernen. Dank verschiedener Aufsätze können auch schwer zugängliche Stellen effizient gereinigt werden.

Funktionsweise der Handdampfreiniger

Die Handdampfreiniger verfügen über einen Tank, der mit Wasser befüllt wird. Nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, erhitzt es das eingefüllte Wasser unter hohen Temperaturen, bis sich der vorgesehene Druck aufgebaut hat. Dann wird das Heizelement abgeschaltet und Sie können mit der Reinigung beginnen. Dabei steht Ihnen eine gewisse Menge an Wasserdampf zur Verfügung. Je nach Größe des Wassertanks können Sie die Reinigung unterschiedlich lange durchführen. Einige wenige Handdampfgeräte arbeiten nicht mit Druck, sondern, wie die Dampfbesen mit Permanentdampf. Diese können während des Betriebes befüllt und permanent benutzt werden.

Was Sie bei Handdampfreinigern unbedingt beachten sollten

Die einwandfreie Funktion und Effizienz eines Handdampfreinigers ist in besonders hohem Maß von seiner Qualität (Material, Verarbeitung, Technik) abhängig. Um gute Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollte der Dampfreiniger einen Druck von 1,5 bar nicht unterschreiten. Sehr gute Reinigungsergebnisse erzielen Sie bei 3 bis 3,5 bar. Achten Sie jedoch darauf, dass das Gerät auch geeignet ist, um empfindlichere Oberflächen, wie z.B. Fenster zu reinigen. Zu diesem Zweck eigenen sich Handdampfgeräte mit regulierbarem Wasserdampf. Ein besonders wichtiger Punkt ist die Sicherheit der Geräte. Schlecht verarbeitete Handdampfreiniger können eine große Gefahr darstellen, da mit sehr heißem Wasser und Druck gearbeitet wird. So ist es wichtig, dass die Schließvorrichtung zuverlässig arbeitet und auch nicht während des Betriebs geöffnet werden kann, da sonst Wasserdampf mit Druck entweichen herausschleudern und Verbrühungen hervorrufen kann. Dichtungen müssen zuverlässig sitzen und dürfen nicht abgenutzt sein. Die Schließvorrichtung sollte über ein Sicherheitsventil verfügen. Auch ist konzentriertes Arbeiten notwendig. So darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, solange sich noch nicht die Mindestfüllmenge im Wassertank befindet. Der Wassertank darf erst geöffnet werden, wenn sich das Gerät abgekühlt und der Druck abgebaut hat. Um die einwandfreie Funktion der Geräte zu gewährleisten, müssen diese gemäß Herstellerangaben regelmäßig entkalkt werden.

Vielfältige Funktionen

Die Reinigungshelfer können mittels Elektroden und Dampffunktionsarten vielfältig eingesetzt werden. So können hartnäckige Verschmutzungen punktuell bearbeitet werden und mittels Bürstenaufsatz zusätzlich behandelt werden. Glatte Flächen können mittels Schieberaufsätzen besonders schnell abgearbeitet werden. Fenster, Fliesen, Spiegel, Schaufenster und zahlreiche weitere Einsatzgebiete können bequem, schnell und gründlich gereinigt werden. Es gibt Handdampfgeräte, die sogar zusätzlich Trockendampf produzieren können. Damit lassen sich Möbel, Teppiche und viele weitere nässeempfindliche Einrichtungsgegenstände reinigen und sogar Textilien glätten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.