| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218687003 Herst.-Nr.: 600170044-400 EAN/GTIN: 8033546396575 |
| |
|
| | |
| LUPOS®-Sicherheitsschuhe, ENTICS, leicht und strapazierfähig, mit Sicherheitsstandard S3 CI SRC ESD und Infinergy®-Technologie von BASF. Größe 40 Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz | Schaft: | PUTEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv und integriertem Leitband | Futter: | Wind 3D mit Belüftungskanälen für mehr Atmungsaktivität | Sicherheitskappe: | CAP Light Aluminiumkappe | Durchtrittsicherheit: | SAFE-System - durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial | Fussbett: | MEMORY+GEL ESD und Elastopan von BASF | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy® | Laufsohle: | Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,61* | € 94,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,18* | € 100,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,23* | € 100,22* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,96* | € 162,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|