Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-LP3000.40
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI20174-40
EAN/GTIN:
     8033546396575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Halbschuhe mit einzigartiger Dämpfung dank Infinergy-Technologie

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD

leicht und strapazierfähig - mit innovativer Dämpfungstechnologie made by BASF

  • Aluminiumschutzkappe
  • rutschhemmend SRC
  • ESD-fähig
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • Dämpfungstechnologie made by BASF

Material Laufsohle: abriebfestes PU und INFINERGY by BASF

Farbe: schwarz

Größen: 35 - 48


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
45
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 94,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 78,17*
€ 100,56*
€ 4,95*
ab € 78,66*
€ 100,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,70*
€ 163,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,56*
€ 119,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,15*
€ 117,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,30*
€ 111,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,39*
€ 106,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,17*
€ 93,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.