Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster Sensible, Allergiker, 6x43 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218086
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Die Sensitiv-Polyurethan-Pflaster sind weiß, wasserabweisend und eignen sich für empfindliche Haut. Leicht aufzukleben, einfach und flexibel anzuwenden. Allergiegetestet. Lieferumfang: inkl. 27 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm. Packung mit 43 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Sensitiv-Polyurethan-Pflaster
Format:
27 Stück 7,2 x 1,9 cm, 16 Stück 7,2 x 2,5 cm
wasserabweisend:
ja
Packungsinhalt:
6 x 43 Strips
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,11*
€ 34,21*
1 Tag
23
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,04*
€ 34,21*
1 Tag
27
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,09*
€ 34,28*
Lager 690
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,72*
€ 35,99*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,57*
€ 37,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,99*
€ 42,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,43*
€ 39,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,78667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth
51030127
ab € 51,08*
Sonstiges
Cederroth
51030126
ab € 8,23*
Sonstiges
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,28*
Sonstiges
Cederroth
6470
ab € 4,97*
Sonstiges
Cederroth
6454
ab € 2,79734*
Sonstiges
Cederroth
6036
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.