| |
|
| Artikel-Nr.: 114-20454 Herst.-Nr.: 6454 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nachfüll-Pflastersatz für Salvequick® Pflasterspender, Fingerkuppen XL, 90/VE
Nachfüll-Pflastersatz, Fingerkuppenpflaster XL elastisch, 15 Fingertip XL, für Pflasterspender Salvequick®, 15 sterile Pflaster je Packung, Material: Textilgewebe als Trägerfolie, Maße: 87x 58 mm, 1 Verpackungseinheit = 6 Packungen, 1 Packung = 15 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Farbe Erste Hilfe: | hautfarben | Ausführung Erste Hilfe: | elastisch | Marke: | Salvequick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, pflasterspender salvequick gefüllt, salvequick sofortpflaster, pflasterspender, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Pflastersätze, Erste Hilfe, Pflaster-Schnellverband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 2,79734* | € 3,91734* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,43* | € 6,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 8,58* | € 13,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 25,08* | € 34,40* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 43,14* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,47934* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|