Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserdrucker P2022W, weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216243
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     20332
EAN/GTIN:
     6937015595389
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
laserdrucker
Kompakter und preiswerter Laserdrucker s/w. Als Besonderheit bietet G&G für diesen Drucker die G&G SmartPro App mit der man über Android oder iOS unkompliziert Dokumente scannen, kopieren und drucken kann. WLAN, Mobile App für Windows, MacOS und Linux, Druckgeschwindigkeit 22 Seiten/ Min., Speicherplatz: 128 MB, Papierkapazität: 150 Blatt, Auflösung: 1200 x 1200 dpi. Lieferumfang: Drucker P2022W, Starter-Kartusche mit ca. 700 Seitenreichweite, USB-Kabel, Stromkabel, CD und Schnell-Anleitung. Abmessungen: 178 x 220 x 337 mm. Gewicht: 4750g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laserdrucker schwarz/weiß
Druckformat:
A4
Druckauflösung:
bis zu 1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit:
ca. 22 Seiten
Art des Anschlusses:
USB
Größe (B x H x T):
33,7 x 17,8 x 22 cm
Gewicht:
4,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Multifunktionsdrucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 131,44*
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 131,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 145,41*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
G&G
G&G-GT202
€ 63,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.