Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Excellent A4 80g 500Bl weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216185
Hersteller:
     MM BLOOM
Herst.-Nr.:
     9927A80S
EAN/GTIN:
     5901657019498
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Entwickelt für diejenigen, die höchste Qualität suchen. Hervorragend geeignet für den Ausdruck aller wirklich wichtigen Dokumente. Sowohl für Schwarzweiß-  als auch für Farbdrucke geeignet. Verpackt in einer umweltfreundlichen, plastikfreien Verpackung. Einsetzbar im Laser- und auch im Tintenstrahldrucker. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen), FSC®-zertifiziert und Colorlok. 170 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
170
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,28*
€ 4,40*
Lager 690
804
1
€ 5,49*
ab € 4,49*
€ 4,49*
1 Tag
36
5
€ 20,00*
ab € 3,75*
€ 4,59*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 5,39*
1
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 5,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00898* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,02*
Ähnlich
Igepa
S809A80S
ab € 3,14*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957A80S
ab € 3,22*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9927B80B
ab € 7,41*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9937A80S
ab € 3,41*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9947A80S
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.