Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MM BLOOM Kopierpapier Excellent 9927B80B A3 80g 500Bl. ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/036/y000036i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/036/y000036i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110030901
Hersteller:
     MM Kwidzyn sp.z o. o.
Herst.-Nr.:
     9927B80B
EAN/GTIN:
     5901657019511
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Entwickelt für diejenigen, die höchste Qualität suchen. Hervorragend geeignet für den Ausdruck aller wirklich wichtigen Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Excellent
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
95
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Excellent
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
252
5
€ 20,00*
ab € 7,02*
€ 11,65*
1 Tag
275
1
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 13,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,77*
€ 13,74*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 10,35*
€ 15,55*
1
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01754* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 8,09*
Ähnlich
Igepa
809B80B
ab € 6,23*
Ähnlich
NEW FUTURE
9527B80B
ab € 7,27*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957B80B
ab € 6,01*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9937B80B
ab € 6,35*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9947B80B
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.