| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IGEP9927B80B Herst.-Nr.: 9927A80S EAN/GTIN: 05901657019498 |
| |
|
| | |
| - Multifunktionspapier A4
- Entwickelt für diejenigen, die höchste Qualität suchen.
- Hervorragend geeigent für den Ausdruck aller wirklich wichtigen Dokumente.
- Sowohl für Schwarz/Weiß- als auch für Farbdrucke geeignet.
- Verpackt in einer umweltfreundlichen, plastikfreien Verpackung.
- Einsetzbar im Laser- und auch im Tintenstrahldrucker.
- Umweltzertifikate: FSC Mix, EU Ecolabel
- Weißegrad: 170 Cie
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Materialstärke: 0,112mm
- Volumen: 1,4qm/g
- Opazitiät ISO2471: 95%
- Rauigkeit nach Bendtsen ISO 8791-2: 180 ml/min
- Papiergewicht: 80 g/qm
- Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.57 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | MMBLOOM | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | EU-Umweltzeichen | Weißegrad: | 170 CIE | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Essential, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,28* | € 4,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,49* | € 4,49* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 20,00* | ab € 3,75* | € 4,59* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,37* | € 5,39* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,46* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01074* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|