Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 600 kg Tragkraft, 4 Etagen 1000 x 600 mm, 1800 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216034
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8301
EAN/GTIN:
     4017976083018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ladefläche:
1000 x 600 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
609 mm
Gesamtlänge:
1169 mm
Bereifung:
TPE-Bereifung 200 x 40 mm
Eigengewicht:
64 kg
Tragkraft:
600 kg
Etagenhöhe:
269 mm, 669 mm, 1069 mm, 1469 mm
Räder:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material:
Stahlrohr / Holzwerkstoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,05*
€ 376,71*
€ 4,90*
ab € 327,99*
€ 378,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,89*
€ 378,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,90*
€ 382,85*
Lager 690
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,61*
€ 456,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,89*
€ 492,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 105,10*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,38*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,43*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 143,28*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,98*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,09*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,70*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,42*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.