Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen bis 300 kg, mit 2 Böden aus Holz 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216029
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2746
EAN/GTIN:
     4017976227467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Etagenwagenschiebebügel
Leichter Tischwagen im Baukasten-System. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
Weitere Informationen:
Ladefläche:
1200 x 800 mm
Gesamthöhe:
1039 mm
Gesamtbreite:
811 mm
Gesamtlänge:
1336 mm
Bereifung:
TPE-Bereifung 125 x 32 mm
Eigengewicht:
48 kg
Tragkraft:
300 kg
Etagenhöhe:
200 mm, 820 mm
Räder:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material:
Stahlrohr / Holzwerkstoff
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,19*
€ 273,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,18*
€ 273,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 274,97*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 240,54*
€ 280,35*
Lager 690
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,31*
€ 333,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/2746
ab € 104,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
2151/2746
ab € 143,41*
Zubehör
Fetra
1396/2746
ab € 55,90*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,98*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,70*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.