Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4775-100 Herst.-Nr.: L4775-100 EAN/GTIN: 4004182060995 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210x297 mm, 100 Bögen (= 100 Etiketten), Polyester, nur für Laser/Kopierer Die weißen, wetterfesten Etiketten L4775-100 im Format 210x297mm für Laserdrucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. 100 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 100 Bogen. Durch die starke, permanente Haftung eigenen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung. Die reiß- und wasserfesten Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C). Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laserdrucker. - Wetterfeste Aufkleber für den Innen- und Außenbereich
- Starke und permanente Haftung
- Öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C)
- Reiß- und wasserfeste Folienetiketten
- Kostenlose Vorlagen und Software auf www.avery-zweckform.eu/print
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Bögen = 100 Etiketten | Ausführung: | Polyester, weiß | Format: | 210 x 297 mm | Besonderheit: | wetterfest | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, DIN, A4, Plastik |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 70,79* | € 90,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 70,58* | € 90,78* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,65* | € 107,55* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,91* | € 107,55* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 85,98* | € 107,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,7079* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|