Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Schneidemaschine 1135 perlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204866
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11351000
EAN/GTIN:
     4019364103209
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Für maximal 25 Blatt 70g, Papierformat DIN A4, Tischgröße 304 x 385 mm. Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. EASY_LIFT - der innovative Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus 'Solinger Messerstahl'. Stabiler Messerwinkel aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. Papierformate von A4 bis A6 und amerikanisches 'Letter size' sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Gummifüße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design. 'GS'-Prüfsiegel. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittlänge: 350 mm. Schnittleistung: bis 25 Blatt (Papier 70 g/qm). Tischgröße (B x T): 304 x 385 mm. Maße (H x B x T): 325 x 340 x 585 mm. Gewicht: 4,5 kg.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
350 mm (A4+)
Schnittleistung A4 70 g/qm:
25 Blatt
Tischgröße Außenmaße:
304 x 385 mm
Maße (B x H x T):
340 x 325 x 585 mm
Gewicht:
4,5 kg
Pressart:
automtisch
Material:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-LIFT - der innovative Lösehebel zum Anheben der pressung, integrierter Schnittandeuter, transparenter Messerschutz, präzise Anschläge und Maßskala, Papierformate auf dem Schneidetisch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,12*
€ 181,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 185,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 185,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 190,55*
Lager 690
2
Frei Haus
ab € 190,47*
€ 220,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
10461000
ab € 232,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.