Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider IDEAL 1046, Schnittlänge 460 mm, Schnittleistung bis 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider IDEAL 1046, Schnittlänge 460 mm, Schnittleistung bis 30 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1046, Schnittlänge 460 mm, Schnittleistung bis 30 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1046, Schnittlänge 460 mm, Schnittleistung bis 30 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1046, Schnittlänge 460 mm, Schnittleistung bis 30 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1046, Schnittlänge 460 mm, Schnittleistung bis 30 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1046, Schnittlänge 460 mm, Schnittleistung bis 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-10461000
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     10461000
EAN/GTIN:
     4019364105609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider IDEAL 1046. Neue Schnittlänge von 460 mm für A3-Überformate. Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. EASY_LIFT - der innovative Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus 'Solinger Messerstahl'. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. Papierformate von DIN A3 bis DIN A6 und amerikanische Papierformate sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Gummifüße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design. 'GS'-Prüfsiegel. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittlänge: 460 mm. Schnittleistung: bis 30 Blatt (Papier 70 g/qm). Tischgröße (B x T): 356 x 510 mm. Maße (H x B x T): 385 x 390 x 700 mm. Gewicht: 7,5 kg
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Material des Tisches:
Metall | metall
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe des Tisches:
510
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
nachschleifbare Messergarnitur aus "Solinger Messerstahl". Feststehender Messerschutz aus Metall
max. Papierformat:
A3+
Art der Betätigung (Pressung):
Automatisch
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
Länge des Schnittes:
460
Ausführung des Rückanschlags:
stufenlos arretierbar
Breite des Tisches:
356
Farbe:
perlgrau
Masse (Gewicht):
7.5
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 1046
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY LIFT innovativer Lösehebel zum Anheben der Pressung
Artikelbezeichnung:
Hebelschneider
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 1046
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung der Pressung:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebel-schneidemaschine
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
11351000
ab € 146,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.