Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Ultimate Lithium Mignon (AA) 10 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204832
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301535500
EAN/GTIN:
     7638900343526
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
LR6, weltweit langlebigste Batterie für Hightech-Geräte. Um 1/3 geringeres Gewicht als Standard-Alkali-Batterien. Für extreme Temperaturen von -40¿60 °C. Aufbewahrungsdauer von bis zu 20 Jahren bei Erhalt der Energie, auslaufsicher.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Mignon/L91/AA
Spannung:
1,5 Volt
Technologie:
Lithium
Kapazität:
3500 mAh
Durchmesser:
14,5 mm
Höhe:
50,5 mm
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa alkaline 1,5 v energizer, aa batterie, aa batterie energizer, batterie, batterien, lithium, duracell electronics, duracell, 907036
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
20
€ 5,49*
ab € 17,64*
€ 23,58*
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 24,16*
1 Tag
900
€ 5,90*
ab € 15,15*
€ 24,18*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 26,99*
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,14*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
624661
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,01*
Ähnlich
Energizer
EN123P1
ab € 1,68*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,23*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,08*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.