Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204656008
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011425
EAN/GTIN:
     4011211077244
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m161
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 16,47*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 19,30*
Lager 690
27
1
€ 5,49*
ab € 13,59*
€ 19,72*
1
€ 7,95*
ab € 14,90*
€ 22,18*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 16,69*
€ 23,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02718* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1887
ab € 12,25*
Ähnlich
Inapa
2100011336
ab € 5,28*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,71*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,22*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,22*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.