Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204651042
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011397
EAN/GTIN:
     4011211076346
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m132
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
hellgelb
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 8,56*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,60*
3 Tage
86
1
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 9,04*
10 Tage
74
1
€ 5,87*
ab € 6,05*
€ 9,05*
Lager 690
185
1
€ 5,49*
ab € 6,23*
€ 9,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01246* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1977C
ab € 5,42*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,89*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,77*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,21*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,70*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,85*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,53*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.